Références
Gates :8G8FBSPORX90
Rubix :A245-2069403
Fabricant :7100-19658-5
EAN :5414465786037


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | accouplement |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
Détails articles : EMBOUT 8G8FBSPORX90
Points forts
Adaptateur fileté avec filetage intérieur BSP et joint torique. Cône extérieur de 60°. Arc de 90°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | accouplement |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € HT
/ 10 unités
265,20 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence