Brucelle Knipex 92 32 29, Forme des becs: Courbé | Longueur: 120 mm | Finition: Matte
Brucelles de précision, très pointues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 32 29
Rubix :7510-5312753
EAN :4003773054818



Documents
Détails articles : BRUCELLE PRECISION 120MM 45DEG ULTRAFINE
Pour les travaux de montage très précis. Pointes extra fines. Surfaces de préhension lisses. Inoxydables, antimagnétiques. Mattes non réfléchissantes. Acier chromé/nickelé : inoxydable, antimagnétique (18/10), électronique de qualité très populaire. Surfaces de préhension mates pour une prise optimale. Pointes en forme de faucille.
Sickle-shaped tips. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For ultra fine mounting work. Extra fine tips. Smooth gripping surfaces. Stainless, anti-magnetic. Non-reflective matt finish. Chrome nickel steel, stainless, anti-magnetic
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Poids | 16 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | matte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,55 € HT
/ unité
47,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours