Brucelle Knipex 92 95 89, Forme des becs: Droit | Longueur: 165 mm | Finition: Nickel
Pince croisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 95 89
Rubix :7510-5312748
EAN :4003773055013




Documents
Détails articles : BRUCELLE DE PRECISION 160MM BECS CROISES
Pour tenir de petites pièces sans pression des doigts. Bon serrage. Nickelées. Acier à ressort, très résistant. Surfaces de préhension dentées. Pointes étroites. Pointes courbées. Avec poignée.
For holding small parts without finger pressure. For efficient clamping. Nickel plated. Spring steel, high-strength
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
| Poids | 30 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,23 € HT
/ unité
50,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours