Brucelle Knipex 92 52 23, Forme des becs: Droit | Longueur: 130 mm | Finition: Matte

Brucelles de précision, minces, forme ronde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :92 52 23
Rubix :7510-5291702
EAN :4003773054894
BRUCELLE PRECISION 120MM FORME RONDE EFF

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur130 mm
Poids17 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRUCELLE PRECISION 120MM FORME RONDE EFF


Bouts arrondis, environ 2,0 mm de large. Surfaces de préhension lisses. Inoxydables, antimagnétiques et résistantes à l'acide. Acier chromé-nickel, inoxydable, antimagnétique, résistant à l'acide.
Round tips, approx. 2 mm wide. Smooth gripping surfaces. Stainless, anti-magnetic and acid-proof. Chrome nickel steel, stainless, anti-magnetic, acid-proof

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur130 mm
Poids17 g
Matièreacier inoxydable
Finitionmatte
31,11 HT
/ unité
37,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours