Brucelle Knipex 92 58 74 ESD, Forme des becs: Droit | Longueur: 120 mm | Finition: Epoxy

Brucelles de précision ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :92 58 74 ESD
Rubix :7510-5312742
EAN :4003773054900
BRUCELLE DE PRECISION 120MM ESD

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur120 mm
Poids19 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRUCELLE DE PRECISION 120MM ESD


Acier chromé/nickelé : inoxydable, antimagnétique (18/10), électronique de qualité très populaire. Couche ESD : noire non réfléchissante, avec une résistance superficielle d'environ 10 ^ 5 ohms. Pointes brossées non réfléchissantes. Surfaces de préhension mates pour une prise optimale. Acier chromé-nickel, inoxydable, antimagnétique. Surfaces de préhension lisses. Droit. Bouts arrondis, environ 2,0 mm de large.
Round tips, approx. 2 mm wide. Straight pattern. Smooth gripping surfaces. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. ESD coating: non-reflective black, with a surface resistance of approx. 105 Ohm. Tips non-reflective brushed. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. Chrome nickel steel, stainless, anti-magnetic

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur120 mm
Poids19 g
Matièreacier inoxydable
Finitionepoxy
35,56 HT
/ unité
42,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours