Brucelle Knipex 92 84 18, Forme des becs: Droit | Longueur: 130 mm | Finition: Nickel

Brucelles de précision, carrées émoussées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :92 84 18
Rubix :7510-5312741
EAN :4003773054986
BRUCELLE DE PRECISION 120MM BOUTS CARRES

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur130 mm
Poids19 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRUCELLE DE PRECISION 120MM BOUTS CARRES


Brucelles d'assemblage. Pointes angulaires, environ 0,9 mm de large. Surfaces de préhension dentées. Nickelées. Acier à ressort, très résistant.
Mounting tweezers. Rectangular tips, approx. 0.9 mm wide. Gripping surfaces with fine transverse serration. Nickel plated. Spring steel, high-strength

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur130 mm
Poids19 g
Matièreacier inoxydable
Finitionnickel
23,92 € HT
/ unité
28,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours