Brucelle Stahlwille 77500001, Forme des becs: Droit | Longueur: 160 mm

Pince

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :77500001
Rubix :K642-5268490
EAN :4018754049202
PINCE BRUCELLE DROITE 13130 MACHOIRES FINEMENT STRIEES

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur160 mm
Poids26 g
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE BRUCELLE DROITE 13130 MACHOIRES FINEMENT STRIEES


Ces petites brucelles Stahlwille sont fabriquées en inox pour plus de durabilité. Elles offrent une préhension fine dans un format compact de 160 mm.

Caractéristiques :
La pince brucelles Stahlwille 13130 est fabriquée en acier inoxydable, ce qui lui confère une bonne résistance à la corrosion et facilite son entretien. Le modèle est droit, avec des extrémités arrondies qui limitent les risques de rayure ou d'endommagement des pièces manipulées. Les mâchoires à denture fine assurent une prise ferme sur des éléments de petite taille.
Des stries sont présentes sur la zone de préhension, améliorant le maintien en main lors des opérations répétitives.

Spécifications :
- Référence Stahlwille : 77500001.
- Longueur : 160 mm.
- Largeur : 13 mm.
- Poids : 26 g.
- Matériau : acier inoxydable.
- Forme : droite.
- Extrémités : arrondies.
- Type de mâchoires : denture fine.
- Zone de préhension : striée.
- Existe aussi en modèle courbé (13131)

Points forts

- Matériau inoxydable : protège l'outil et les pièces manipulées dans les environnements humides ou chimiquement actifs.
- Extrémités arrondies : réduit le risque de marquage ou d'éraflure sur les surfaces sensibles.
- Denture fine sur les mâchoires : améliore la retenue des petits composants sans les déformer.

Applications

Cette pince est adaptée aux opérations nécessitant précision et délicatesse, notamment la pose ou le retrait de petits composants électroniques, la manipulation de joints, de ressorts ou de pièces fines en horlogerie, bijouterie ou mécanique de précision.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur160 mm
Poids26 g
Matièreacier inoxydable
34,86 HT
/ unité
41,83 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h