Brucelle SAM 365-5, Forme des becs: Droit | Longueur: 150 mm | Finition: Satin
Brucelle Droite Auto-Serrante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :365-5
Rubix :0149-5010640
EAN :3272670226395

Documents
Détails articles : BRUCELLE DROITE 365-5 UC 5
Brucelles en acier inoxydable.
Présentation: polie satinée.
Becs striés, droits autoserrants croisés.
Longueur : 150 mm.
Poids : 20 g.
Présentation: polie satinée.
Becs striés, droits autoserrants croisés.
Longueur : 150 mm.
Poids : 20 g.
Applications
Gamme destinée aux travaux de précision en mico-mécanique, électronique, radio, horlogerie, modélisme, ect.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Poids | 20 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
