Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBG 11506/M14 PIPE INOX 0,50
Brosses plates pipelines RBG 11506/M14 PIPE INOX 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBG 11506/M14 PIPE INOX 0,50
Rubix :0060-0511519
Fabricant :43302107
EAN :4007220751305

Détails articles : BROSSE PLATE RBG 115X06 M14 FIL INOX 0,5 43302107
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Brosse agressive et stable, résistant aux contraintes mécaniques élevées. Utilisation idéale pour les travaux de brossage à fortes sollicitations en construction de tuyauteries, de pipelines et de réservoirs. L‘exécution extrêmement fine de cette brosse convient parfaitement au traitement des endroits difficilement accessibles, par ex. passe après soudage. Vous trouverez d'autres outils spécialement appropriés à la construction de pipelines dans le brochure " Outils PFERD pour l'industrie du pipeline ".Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les disques à ébarber PFERD pour la construction de pipelines, se reporter au catalogue 206.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 21 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 115 mm |
| Vitesse | 5000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,90 € HT
/ 10 unités
658,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
