Brosse SAM 912-B2, Matière: Corps en bois | Longueur: 260 mm
Brosse métallique à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :912-B2
Rubix :0149-5012697
EAN :3272670219564
Documents
Détails articles : BROSSE A MANCHE 912-B2
Brosse métallique. longueur totale de la brosse 260 mm longueur de la partie brosse (métal) 140mm hauteur de la brosse 25 mm largeur de la brosse 30 mm.
Points forts
4 rangées de fils en acier trempé.
Applications
Brossage sur toute surface.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 260 mm |
|---|---|
| Matière | corps en bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,39 € HT
/ unité
11,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

