Brosse SAM 912, Matière: Corps en bois | Longueur: 175 mm
Brosse métallique à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :912
Rubix :0149-5012696
EAN :3272670100091
Documents
Détails articles : BROSSE A BOUGIES 912 UC 5
Pour le nettoyage des électrodes et des filetages.
Fils d'acier sur monture bois.Longueur : 175mm.Poids : 250 g
Fils d'acier sur monture bois.Longueur : 175mm.Poids : 250 g
Applications
Pour le nettoyage des électrodes et des filetages.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 175 mm |
|---|---|
| Matière | corps en bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,98 € HT
/ unité
9,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

