Brosse Osborn 9907-036.204, Matière: Fil inox ondulé | Longueur: 89 mm
Brosse d'intérieur Hélituf Dia.32*25*89 x fil inox ondulé AB 0,20 (tige 3,18)
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :9907-036.204
Rubix :A030-5240893
Fabricant :9907036204
EAN :4013349312099
Détails articles : BROSSE INTERIEUR HELITUF D32X25 FIL ONDULE OSBORN AB 0,2 L
Helituf d 32 x 25x 89 inox.ond.020 s3,4
HELITUF Brosse pour nettoyage intérieur D32x25x89 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé tige 3,4
HELITUF Brosse pour nettoyage intérieur D32x25x89 fil dacier inoxydable 0,20 ondulé tige 3,4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 89 mm |
|---|---|
| Matière | fil inox ondulé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,16 € HT
/ 12 unités
366,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

