Brosse Facom 1830.3, Matière: Nylon, fils métalliques | Longueur: 190 mm
1830 - Brosses et pinceaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :1830.3
Rubix :0139-5000229
EAN :3148512277521
Documents
Détails articles : BROSSE A DECAPER 1830.3
La gamme 1830 de brosses et pinceaux Facom propose trois outils dédiés au nettoyage et au dépoussiérage en atelier. Chaque modèle répond à un usage précis, du pinceau extra-doux à la brosse à décaper combinant nylon et fils métalliques. Cette diversité permet d’adapter l’outil à la nature des surfaces et des résidus.
Caractéristiques :
La gamme 1830 comprend trois outils destinés au nettoyage et au dépoussiérage de pièces, composants ou postes de travail. Les poignées en bois assurent une prise en main simple et adaptée aux usages manuels en atelier. L’ensemble des modèles est non antimagnétique.
Le modèle 1830.1 est un pinceau en soie extra-douce, conçu pour retirer poussières et particules fines sans marquer les surfaces sensibles. La référence 1830.3 associe un pourtour en nylon à des fils métalliques centraux afin de décaper plus efficacement les dépôts incrustés. Enfin, la 1830.4 est une brosse de nettoyage en nylon doux, adaptée aux opérations régulières sur des surfaces ne nécessitant pas d’action abrasive marquée.
Spécifications :
• Type de poignée : bois.
• Antimagnétique : non.
1830.1 :
• Longueur : 190 mm ;
• Poids net : 0,017 kg.
1830.3 :
• Hauteur : 50 mm ;
• Longueur : 190 mm ;
• Poids net : 0,035 kg.
1830.4 :
• Hauteur : 100 mm ;
• Longueur : 230 mm ;
• Poids net : 0,03 kg.
Caractéristiques :
La gamme 1830 comprend trois outils destinés au nettoyage et au dépoussiérage de pièces, composants ou postes de travail. Les poignées en bois assurent une prise en main simple et adaptée aux usages manuels en atelier. L’ensemble des modèles est non antimagnétique.
Le modèle 1830.1 est un pinceau en soie extra-douce, conçu pour retirer poussières et particules fines sans marquer les surfaces sensibles. La référence 1830.3 associe un pourtour en nylon à des fils métalliques centraux afin de décaper plus efficacement les dépôts incrustés. Enfin, la 1830.4 est une brosse de nettoyage en nylon doux, adaptée aux opérations régulières sur des surfaces ne nécessitant pas d’action abrasive marquée.
Spécifications :
• Type de poignée : bois.
• Antimagnétique : non.
1830.1 :
• Longueur : 190 mm ;
• Poids net : 0,017 kg.
1830.3 :
• Hauteur : 50 mm ;
• Longueur : 190 mm ;
• Poids net : 0,035 kg.
1830.4 :
• Hauteur : 100 mm ;
• Longueur : 230 mm ;
• Poids net : 0,03 kg.
Points forts
• Couvre plusieurs niveaux d’action, du dépoussiérage fin au décapage ciblé.
• Adapte le choix de l’outil à la nature des surfaces grâce aux différentes compositions de fibres.
• Facilite les opérations manuelles en atelier avec des poignées en bois simples et robustes.
• Limite les risques de rayures sur supports sensibles avec le pinceau en soie extra-douce.
• Adapte le choix de l’outil à la nature des surfaces grâce aux différentes compositions de fibres.
• Facilite les opérations manuelles en atelier avec des poignées en bois simples et robustes.
• Limite les risques de rayures sur supports sensibles avec le pinceau en soie extra-douce.
Applications
La gamme trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les services méthodes ou les zones d’assemblage. Les outils interviennent pour le nettoyage de pièces mécaniques, le retrait de poussières sur composants, ou le décapage localisé de résidus. Selon la référence choisie, l’utilisation convient aussi bien aux opérations de préparation de surface qu’à l’entretien courant d’équipements et d’outillages.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Matière | nylon, fils métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,10 € HT
/ unité
27,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h