Brosse circulaire abrasive Pferd Tools POS RBG 10012/M14 ST 0,50

Brosses plates, torsadées POS RBG 10012/M14 ST 0,50

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :POS RBG 10012/M14 ST 0,50
Rubix :0060-0511517
Fabricant :43302000
EAN :4007220658970
BROSSE PLATE RBG 100X12 M14 FIL ACIER 0,5 43302000

Résumé technique

Fil28
Diamètre de la brosse100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBG 100X12 M14 FIL ACIER 0,5 43302000


Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Brosses très agressives. Appropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle. Porteoutils BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 125 mm avec ø d'alésage 22,2 mm. BO 12/22,2 1030 (EAN 4007220561317) Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 150 mm avec ø d'alésage 22,2 mm. Consigne de sécurité : L'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu‘à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les kits d‘adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46.

Informations techniques


Attributs
Fil28
Diamètre de la brosse100 mm
Diamètre100 mm
32,12 € HT
/ unité
38,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours