Brosse circulaire abrasive Osborn 9906-015.003
Brosse circulaire Dia.75 x ép.12 x al.16 x abrasif Korfil-E gr.180 (T.15)
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :9906-015.003
Rubix :1606-5064812
Fabricant :9906015003
EAN :4013349305541
Détails articles : BROSSE CIRCUL. D.75X12X16 MM ABR. KORFIL-E GR.180 (T=15MM)
Uni-master d 75x 12 b5/8 nhs 180 t15
UNI-MASTER Brosse circulaire D75x12 alésage 5/8 Novofil NH-S 180 / 0,90 T15
UNI-MASTER Brosse circulaire D75x12 alésage 5/8 Novofil NH-S 180 / 0,90 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,90 € HT
/ 6 unités
461,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

