Brosse circulaire abrasive 3M 30128
Ruban Adhésif Armé Enlèvement Sans Trace Scotch® 8915
Voir les informations techniquesRéférences
3M :30128
Rubix :0168-8057828
Fabricant :7000059884

Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE P/CERCLAGE 8915 55MX18MM BL (LE CAR X48)
Les applications principales sont le maintien de pièces, tablettes, portes …. Utilisé dans la fabrication de biens manufacturés en métal, ou en maintenance.
Le ruban adhésif armé Scotch® 8915 est un ruban renforcé de fils de verre qui offre une grande résistance et s'enlève sans laisser de résidu d'adhésif
Points forts
L'enlèvement sans trace réduit les opérations de nettoyage.;Bonne résistance à l'abrasion et à l'humidité.;Le choix de la couleur dépend de la couleur du support sur lequel il est adhésivé, afin de faciliter le repérage. (blanc sur produits bruns, bleu sur produits blancs).;L'adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
Applications
Conditionnement de produits de poids moyen || Conditionnement de palettes en vue de leur expédition et de leur manutention || Force de maintien et assemblage temporaire
Informations techniques
Attributs
| Fil | cubitron™ blend |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 75 mm |
| Application | nettoyage;finition;ébavurage |
| Vitesse | 20000 rpm |
| Diamètre | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,95 € HT
/ carton
527,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours