Brosse circulaire abrasive Roebuck 787586

Brosse conique, fil ondulé, pour meuleuse d'angle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :787586
Rubix :C600-5159148
EAN :3660338041921
BROSSE CONIQUE D100 FIL ONDULE MEULEUSE ANGLE

Résumé technique

Filacier ondulé
Diamètre de la brosse100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CONIQUE D100 FIL ONDULE MEULEUSE ANGLE


Brosse destinée à toutes les opérations de brossage difficile.
Sa forme conique lui permet d’atteindre des endroits difficilement accessibles.
Épaisseur: 10 mm
Filetage : M14 x 2 mm
Sortie de fil (mm) : 20

Informations techniques


Attributs
Filacier ondulé
Diamètre de la brosse100 mm
Vitesse12500 rpm
22,53 € HT
/ unité
27,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h