Brosse circulaire abrasive Osborn 9902-554.461

Brosse circulaire Dia.178 x ép.23 x al.32 x acier 0,30

Voir les informations techniques

Références

Osborn :9902-554.461
Rubix :1606-5054092
Fabricant :9902554461
EAN :4013349322784
BROSSE CIRCUL. D.178X23X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=38 MM)

Détails articles : BROSSE CIRCUL. D.178X23X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=38 MM)


B.circ. d178x23 b31,75+ad. ac.ond.030 pr
Brosse circulaire D178x23 tube D50,8 fil dacier 0,30 ondulé T38 alésage 31,75 + set dadaptateurs estampillé Osborn PRO / emballage unique

Informations techniques


Attributs
Diamètre178 mm
Diamètre d'alésage32 mm
64,34 € HT
/ unité
77,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours