Roue à brosses 3M 7100374923

Brosse bristle radiale Scotch-Brite™ Precision

Voir les informations techniques

Références

3M :7100374923
Rubix :0069-0941692
Fabricant :7100374923
EAN :00068060672902
BROSSE BRISTLE RADIALE SCOTCH-BRITE PRECISION, PN-RB

Résumé technique

Diamètre extérieur203,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE BRISTLE RADIALE SCOTCH-BRITE PRECISION, PN-RB


La version reformulée de la brosse bristle radiale Scotch-Brite™ Precision intègre les grains profilés calibrés 3M, apportant un niveau inédit de productivité et une durée de vie prolongée de l’abrasif à la gamme Scotch-Brite™. Cette technologie exclusive repose sur des structures 3D anguleuses et tranchantes qui se fracturent en continu pour générer des pointes acérées, garantissant ainsi une usure uniforme et une décomposition optimisée des minéraux. La flexibilité des poils leur permet de s’adapter à des formes complexes, tandis que leur finesse assure un accès homogène aux rainures.
La brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ Precision est conçue pour garantir des résultats uniformes et reproductibles. Excellant dans des applications telles que l’ébavurage, le mélange, la rupture de bord, le rayon, la finition et le nettoyage, cette brosse se distingue par sa grande adaptabilité et sa capacité à se conformer aux surfaces, nécessitant une pression minimale pour un nettoyage efficace, ce qui en fait un choix idéal pour les processus robotiques. Pour des applications dans des secteurs comme les métaux fabriqués, les machines et équipements industriels, l’électronique, l’automobile et l’aérospatiale, optez pour la qualité de finition que la brosse bristle radiale Scotch-Brite™ Precision est conçue pour offrir.

Points forts

OPTIMISÉE POUR LES HAUTES PERFORMANCES : Contient des grains profilés calibrés 3M pour une plus grande vitesse de coupe sans sacrifier la finition.;

UN NOUVEAU NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ : Les poils moulés et imprégnés d’abrasif assurent l'uniformité des opérations de finition, de nettoyage, de rectification et d'ébavurage.;

CONÇUE POUR L'UTILISATEUR : Cette alternative à la brosse métallique ne contient pas de filaments métalliques, renforçant ainsi la sécurité des manipulations, tandis que ses poils conformables réduisent le travail de l'opérateur.;

CONCEPTION ADAPTABLE : Les poils flexibles permettent d’obtenir des finitions uniformes autour des protubérances, des rainures détaillées, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès.;

UNE CONFORMABILITÉ SANS COMPROMIS : La conformabilité permet à l'abrasif de rester en contact avec des pièces complexes lors du traitement robotisé; I

NDUSTRIES MULTIPLES : Idéale pour des industries telles que la fabrication de métaux, les machines et équipements industriels, l’électronique, l’automobile et l’aérospatiale.;

CHOISISSEZ VOTRE GRAIN : Disponibles en grains 50+, 80+ et 120+.

Applications

Décapage; Décapage de la peinture; Enlèvement de la corrosion; Finition; Nettoyage; Nettoyage de soudure; Ponçage; Retrait du revêtement; Ébavurage; Élimination de décoloration de soudure (acier inoxydable); Élimination de la rouille

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur203,2 mm
Utilisationébavurage, mélange, cassage d’arête, rayon, finition, nettoyage et retrait de revêtements; adapté aux pièces à géométrie complexe et aux procédés robotisés.
Matériau des poilspoils abrasifs polymères chargés en minéral 3m precision-shaped grain (psg).
Vitesse maxi6000 rpm
Sériebrosse bristle radiale scotch-brite™ precision
Grain80
Forme de constructiondroit (type s)
19,16 € HT
/ unité
22,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours