Roue à brosses 3M 7100374712
Brosse bristle radiale Scotch-Brite™ Precision
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : BROSSE BRISTLE RADIALE SCOTCH-BRITE PRECISION, PN-RB
Points forts
OPTIMISÉE POUR LES HAUTES PERFORMANCES : Contient des grains profilés calibrés 3M pour une plus grande vitesse de coupe sans sacrifier la finition.;
UN NOUVEAU NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ : Les poils moulés et imprégnés d’abrasif assurent l'uniformité des opérations de finition, de nettoyage, de rectification et d'ébavurage.;
CONÇUE POUR L'UTILISATEUR : Cette alternative à la brosse métallique ne contient pas de filaments métalliques, renforçant ainsi la sécurité des manipulations, tandis que ses poils conformables réduisent le travail de l'opérateur.;
CONCEPTION ADAPTABLE : Les poils flexibles permettent d’obtenir des finitions uniformes autour des protubérances, des rainures détaillées, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès.;
UNE CONFORMABILITÉ SANS COMPROMIS : La conformabilité permet à l'abrasif de rester en contact avec des pièces complexes lors du traitement robotisé; I
NDUSTRIES MULTIPLES : Idéale pour des industries telles que la fabrication de métaux, les machines et équipements industriels, l’électronique, l’automobile et l’aérospatiale.;
CHOISISSEZ VOTRE GRAIN : Disponibles en grains 50+, 80+ et 120+.
Applications
Informations techniques
| Diamètre extérieur | 203,2 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
| Utilisation | ébavurage, mélange, cassage de bord, rayonnage, finition, nettoyage et décapage de revêtements sur pièces complexes |
| Matériau des poils | résine polymère chargée de minéral abrasif |
| Vitesse maxi | 6000 rpm |
| Série | pn-rb |
| Grain | 50 |
| Forme de construction | poils droits (type s) |
- Livraison habituellement sous (27) jours