Roue à brosses 3M 7000077904

Roue abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ PF-ZR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000077904
Rubix :0069-0143175
Fabricant :7000077904
EAN :04054596091825
BROSSE PFZR 75X35 A MOYEN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 10

Résumé technique

Diamètre extérieur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE PFZR 75X35 A MOYEN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 10


Utilisez la brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ pour l'ébavurage, la rectification et la finition de divers substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux.

Nos brosses sont fabriquées dans un minéral d'oxyde d'aluminium, un abrasif durable et résistant qui se fragmente continuellement en cours d’utilisation, pour exposer de nouvelles arêtes tranchantes et offrir une finition homogène lisse, contrairement aux abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s’usent rapidement. La vitesse de coupe élevée, la dureté, la résistance et la faible rétention thermique font du minéral d'oxyde d'aluminium le choix idéal pour les applications de ponçage et de finition. Il peut être utilisé sur un large éventail de substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux, notamment les alliages ferreux.

Les brosses à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite Roloc sont conçues pour épouser le substrat. Elles constituent par conséquent une option de choix pour travailler à l'intérieur de diamètres et rectifier les imperfections de surface. La construction à lamelles aérée et flexible rend la brosse douce et pliable et contribue à l'obtention de finitions uniformes. Nos brosses offrent une finition homogène lisse, sans risque de surtravailler ou d'endommager la pièce.
La brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un minéral d'oxyde d'aluminium et notre structure en toile non tissée unique de fibres synthétiques et de particules abrasives dans un matériau malléable en trois dimensions. Ces brosses offrent une finition lisse et polie.

Points forts

Minéral d'oxyde d'aluminium qui élimine facilement les imperfections de surface, pour une coupe plus rapide;Fixation aisée d'une roue abrasive;Conception robuste pour une durée de vie plus longue de la brosse;Toile aérée résistante à la charge pour une finition homogène;Toile aérée qui épouse le substrat pour réduire les rayures

Applications

Pour l'ébavurage, la rectification et la finition de nombreux substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur75 mm
Diamètre d'alésage35 mm
Utilisationebavurage, la rectification et la finition de divers substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux
Grainmoyen
310,00 HT
/ 10 unités
372,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours