Roue à brosses 3M 7100374924
Brosse bristle radiale Scotch-Brite™ Precision
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : BROSSE BRISTLE RADIALE SCOTCH-BRITE PRECISION, PN-RB
Points forts
OPTIMISÉE POUR LES HAUTES PERFORMANCES : Contient des grains profilés calibrés 3M pour une plus grande vitesse de coupe sans sacrifier la finition.;
UN NOUVEAU NIVEAU DE PRODUCTIVITÉ : Les poils moulés et imprégnés d’abrasif assurent l'uniformité des opérations de finition, de nettoyage, de rectification et d'ébavurage.;
CONÇUE POUR L'UTILISATEUR : Cette alternative à la brosse métallique ne contient pas de filaments métalliques, renforçant ainsi la sécurité des manipulations, tandis que ses poils conformables réduisent le travail de l'opérateur.;
CONCEPTION ADAPTABLE : Les poils flexibles permettent d’obtenir des finitions uniformes autour des protubérances, des rainures détaillées, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès.;
UNE CONFORMABILITÉ SANS COMPROMIS : La conformabilité permet à l'abrasif de rester en contact avec des pièces complexes lors du traitement robotisé; I
NDUSTRIES MULTIPLES : Idéale pour des industries telles que la fabrication de métaux, les machines et équipements industriels, l’électronique, l’automobile et l’aérospatiale.;
CHOISISSEZ VOTRE GRAIN : Disponibles en grains 50+, 80+ et 120+.
Applications
Informations techniques
| Diamètre extérieur | 193,675 mm |
|---|---|
| Utilisation | ébavurage, mélange, nettoyage, retrait de revêtements et finition de pièces à géométrie complexe. |
| Matériau des poils | 3m precision-shaped grain (psg) |
| Vitesse maxi | 6000 rpm |
| Série | scotch-brite™ precision radial bristle brush |
| Grain | 120 |
| Forme de construction | type c (courbée) |
- Livraison habituellement sous (29) jours




