Roue à lamelles sur tige 3M 07217
Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ FF-ZS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :07217
Rubix :0069-0143040
Fabricant :7100093981
EAN :04046719750856
Documents
Détails articles : BROSSE/TIGE FFZS 75X45X6 A T.FIN SCOTCH BRITE UE 10
Applications : Satinage et brillantage, micro-ébavurage, sur meuleuse ou système semi automatique.
Matériaux travaillés : Inox, tous types de métaux, bois.
Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium.
Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.
Points forts
Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.;Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.;Résiste à l'encrassement.;Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
Applications
Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6 mm |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,28 € HT
/ unité
21,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h