Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-125-R3
Bride tournante SNCB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCB-125-R3
Rubix :0326-2578304
Fabricant :176950
EAN :4052568143855

Détails articles : FLASQUE ORIENTA SNCB-125-R3
Flasque orientable SNCB-125-R3 Taille=125, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection anti-corrosion, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température ambiante=-40 - 90 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,44 € HT
/ unité
236,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours