Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRZNG-50
Bride de tourillon CRZNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRZNG-50
Rubix :0326-2574997
Fabricant :161854
EAN :4052568129378
Détails articles : TOURILLON CRZNG-50
Tourillon CRZNG-50 Taille=50, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=473 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride de tourillon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,86 € HT
/ unité
320,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours