Tendeur de chaîne DOM LTDC5-40

Élément élastique LTDC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTDC5-40
Rubix :0866-1559298
Fabricant :LTDC5-40

Documents

Détails articles : ELT ELASTIQUE DOUBLE LTDC5-40 ELEMENT RESSORT DOUBLE


L'élément élastique double LTDC permet une fixation par vis centrale. Des vis de qualité 8.8 doivent être utilisées. L'élément double est utilisé pour la réalisation de circuits en série ou en parallèle.

Points forts

Absorption efficace des chocs et vibrations pour protéger les composants. Réduction de l'usure mécanique et allongement de la durée de vie des équipements. Amélioration de la stabilité du convoyeur pour un fonctionnement plus fluide. Diminution des coûts de maintenance grâce à une meilleure protection des installations. Fiabilité accrue de la production en limitant les contraintes sur le système de convoyage.

Applications

L'élément élastique double LTDC est conçu pour absorber les contraintes mécaniques dans les systèmes de convoyage et de manutention. Il est particulièrement adapté aux installations industrielles des secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et production, où la réduction des vibrations et la protection des équipements sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
99,20 € HT
/ unité
119,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours