Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 19 GS AL 2.6 19H7

ROTEX GS 19 AL-H

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 19 GS AL 2.6 19H7
Rubix :6563-1233097
Fabricant :550197151949
MOYEU FENDU 2.6 AL-H19H7 RAINURE P/ROTEX GS 19

Résumé technique

Typebague de serrage moyeu
Matièrealuminium
Taille19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU FENDU 2.6 AL-H19H7 RAINURE P/ROTEX GS 19


Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore permettent d'obtenir l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage moyeu
Matièrealuminium
Taille19 mm
Longueur du moyeu66 mm
Diamètre extérieur40 mm
114,72 HT
/ unité
137,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h