Références
Recoules :60713440
Rubix :1062-5146050



Documents
Détails articles : BOUTEROLLE RB 401 Q.5 LG.10 D.RIVET 4,0
Bouterolle avec queue pour rivets de type RB 401.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Forme | rond |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 10 mm |
| Pour machine | pour rivets à tête ronde aplatie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 034,90 € HT
/ 5 unités
1 241,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours