Tige filetée métrique Spartex BF8,5CM8A4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF8,5CM8A4-70
Rubix :U600-8288113
Fabricant :097648 85
EAN :4043377414328


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 85 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : BOUT FILETE M8X85MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X85
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 85 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Norme | din 975 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Sorte de fil | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,16 € HT
/ 100 unités
292,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
85 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
m8