Tige filetée métrique Spartex BF25CM10A2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 250 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF25CM10A2-70
Rubix :U600-8270223
Fabricant :0976210 250
EAN :4043377342133


Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M10X250MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X250
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,02 € HT
/ 50 unités
332,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
250 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10