Tige filetée métrique Spartex BF5CM12A4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF5CM12A4-70
Rubix :U600-8288199
Fabricant :0976412 50
EAN :4043377297976


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : BOUT FILETE M12X50MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Norme | din 975 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Sorte de fil | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,04 € HT
/ 100 unités
300,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
m12