Tige filetée métrique Spartex BF16CM20A2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF16CM20A2-70
Rubix :U600-8288502
Fabricant :0976220 160
EAN :4043377295903


Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M20X160MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X160
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,08 € HT
/ 25 unités
439,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
160 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20