Bout fileté
Diamètre de filetage | 8 mm |
---|---|
Longueur | 45 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable A2 |
Diamètre de filetage | 8 mm |
---|---|
Longueur | 45 mm |
Matériau/finition | Acier inoxydable A2 |
Catégorie de qualité | 70 |
Norme | DIN975 |
Sorte de fil | métrique |
Livraison estimée 5 -20 jours