Tige filetée métrique Spartex BF5CM8A4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF5CM8A4-70
Rubix :U600-8288189
Fabricant :097648 50
EAN :4043377299956


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M8X50MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,94 € HT
/ 100 unités
153,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M8