Tige filetée métrique Spartex BF19CM10A4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF19CM10A4-70
Rubix :U600-8288455
Fabricant :0976410 190
EAN :4043377297631


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : BOUT FILETE M10X190MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X190
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Norme | din 975 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Sorte de fil | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,61 € HT
/ 100 unités
751,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
190 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
m10