Tige filetée métrique Spartex BF6,5CM12A4-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF6,5CM12A4-70
Rubix :U600-8288185
Fabricant :0976412 65
EAN :4043377298003


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : BOUT FILETE M12X65MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X65
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Norme | din 975 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Sorte de fil | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,99 € HT
/ 100 unités
391,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
m12