Connecteur mâle Festo SD-SUB-D-ST25

Bouchon mâle

Voir les informations techniques

Références

Festo :SD-SUB-D-ST25
Rubix :0326-2577221
Fabricant :527522
EAN :4052568084745
CONNECTEUR MALE SD-SUB-D-ST25

Résumé technique

Matièrepa (boîtier);nbr (joints);alliage de cuivre, plaqué or (contacts)

Détails articles : CONNECTEUR MALE SD-SUB-D-ST25


Fiche mâle SD-SUB-D-ST25 à 25 broches, pour connexion à une fiche mâle multi-broches Distributeur MPV-E-E/A-M-12 ou CPX-AB-M12-M8-KL. Diamètre câble autorisé=7 - 12 mm, Position de montage=Indifférente, Plage de tension de service CA=<= 250 V, Plage de tension de service CC=<= 250 V, Charge de courant admissible=5 A

Informations techniques


Attributs
Matièrepa (boîtier);nbr (joints);alliage de cuivre, plaqué or (contacts)
104,92 € HT
/ unité
125,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours