Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL18-1,5A2
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL18-1,5A2
Rubix :U600-8286754
Fabricant :0910218 15
EAN :4043377057952


Résumé technique
| Raccordement 1 | 18 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 18 DIN 910 INOX A2-50 0910218 15
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A2-50 18X SW17
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 18 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,64 € HT
/ 50 unités
514,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours