Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHFIL18-1,5A2-50
Bouchon fileté six pans creux filetage conique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHFIL18-1,5A2-50
Rubix :U600-8286730
Fabricant :0906218 15
EAN :4043377057037


Résumé technique
| Raccordement 1 | 18x1,5 |
|---|---|
| Norme | DIN 906 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 18X1,5 DIN 906 INOX A2-50 0906218 15
Bouchon fileté six pans creux filetage conique A2-50 18X SW8
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 18x1,5 |
|---|---|
| Norme | DIN 906 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon fileté six pans creux filetage conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,54 € HT
/ 50 unités
225,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours