Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCH6PFIL30-1,5A4
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCH6PFIL30-1,5A4
Rubix :U600-8286741
Fabricant :0910430 15
EAN :4043377058263


Résumé technique
| Raccordement 1 | 30x1,5 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : BOUCHON 6P CREUX 30X1,5 DIN 910 INOX A4-50 0910430 15
Bouchon mâle à six pans extérieurs, filetage fin A4-50 30X SW24
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 30x1,5 |
|---|---|
| Norme | DIN 910 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Forme de la tête | bouchon mâle à six pans extérieurs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,74 € HT
/ 10 unités
303,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours