Bouchon fileté pour raccord fileté Spartex BOUCHHCGAZ1/8"A2
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage fin
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUCHHCGAZ1/8"A2
Rubix :U600-8305505
Fabricant :0908218
EAN :4043377057488


Résumé technique
| Raccordement 1 | 1/8 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BOUCHON FIL 6P CREUX 1/8'' DIN 908 INOX A2-50 0908218
Bouchon mâle HC à épaulement, filetage à gaz A2-50 1/8"X SW5
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/8 |
|---|---|
| Norme | DIN 908 |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Type de filetage | gaz |
| Forme de la tête | bouchon mâle hc à épaulement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,23 € HT
/ 50 unités
110,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours