Références
Festo :ESK-3/8-1/2
Rubix :0326-2576952
Fabricant :534154
EAN :4052568048532

Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | external thread bspt (r) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE ESK-3/8-1/2
Mamelon double ESK-3/8-1/2 pour compensation d'angle, en laiton. Raccord pneumatique 1=R3/8, Raccord pneumatique 2=R1/2, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matériau mamelon double=Laiton
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | external thread bspt (r) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Profil | esk |
| Raccordement 2 | external thread bspt (r) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,62 € HT
/ unité
48,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours