Raccord à cames Mecaline 884551

Bouchon cames type dp - inox 316

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :884551
Rubix :P600-2418427
EAN :3660338379437
RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN25-1' TYPE DP BOUCHON
Résumé technique
Diamètre de raccordement1 ''
Matièreinox 
Typedp
Documents

Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR INOX DN25-1' TYPE DP BOUCHON


Norme : MIL-C 27487 ou DIN 2828.Matières : Acier inoxydable 316 (ASTM A666 grade 316/1.4401)Température: de -10°C à + 60°CPression: 16 Bars

Applications

Irrigation, industrie, produits pétroliers compatibles, produits chimiques compatibles, tout autre fluide courant compatible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1 ''
Matièreinox 
Typedp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,25 HT
/ unité
19,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h