Références
INA :GG.HE07
Rubix :0269-1008046
Fabricant :0008250260000
EAN :4012802780130


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 71,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : FONTE GGHE 07 INA
Logement de palier inséré radial
Tension housing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 71,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | gg..he0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,69 € HT
/ unité
76,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours