Boîte de rangement pour électroportatif SAM BSM-A

BOITIER DE SAUVEGARDE AUTONOME PROMO 1/3

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :BSM-A
Rubix :0149-5201536
EAN :3272670531673
BOITIER DE SAUVEGARDE AUTONOME PROMO 1/3
Documents

Détails articles : BOITIER DE SAUVEGARDE AUTONOME PROMO 1/3


Evite la perte des données électroniques du véhicule (auto-radio, alarme, heure, données diverses, etc.) lors d'un changement ou débranchement de la batterie- Branchement direct à la fiche de connexion OBD2- Batterie interne au plomb sèche 12V 4,5A.- Interrupteur- Un voyant LED indique un bon branchement de l'appareil- Protégé par un fusible 4A- Avec chargeur intelligent 220V ou 120V

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,46 HT
/ unité
280,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours