Réducteur pour moteur Bonfiglioli VF44F120P71B14B3
Boîte de vitesses VF
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :VF44F120P71B14B3
Rubix :0240-1481147
Fabricant :200450128
Détails articles : REDUCTEUR VF44 F1 20 P71 B14 200450128
Les motoréducteurs à vis sans fin Bonfiglioli représentent une référence incontestée dans l'industrie. Ces motoréducteurs contiennent, à parts égales, la technologie issue de la recherche sur les matériaux et la fabrication, la qualité globale et la compétitivité des prix universellement reconnue. La conception garantit une flexibilité absolue en permettant de choisir parmi de nombreuses configurations de produits, côté entrée et côté commande, toutes offertes sur une base standard. Des configurations sont également disponibles avec deux vis sans fin et un réducteur hélicoïdal, avec ou sans limiteur de couple, pour créer un système complet et polyvalent.
Informations techniques
Attributs
| Rapport de réduction | 20 |
|---|---|
| Forme de construction | f |
| Entrée | p(iec) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,78 € HT
/ unité
386,14 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence