Références
SAM :691-10DA
Rubix :0149-5011820
EAN :3272670419643

Documents
Détails articles : BOITE 50 LAMES DE SCIE 691-10DA
Lames de scie à métaux HSS bi-métal opticut réf. 691.
Lame HSS bi-métal de 300 mm.
Denture en acier rapide fortement allié soudée par faisceaux d'électrons sous vide.
Modèle 691-E10A
Utilisation 10 dents/cm
Longueur 300mm
Conditionnement étui de 10 pièces
Lame HSS bi-métal de 300 mm.
Denture en acier rapide fortement allié soudée par faisceaux d'électrons sous vide.
Modèle 691-E10A
Utilisation 10 dents/cm
Longueur 300mm
Conditionnement étui de 10 pièces
Points forts
Normes : NF E73-072 - ISO 2336-1.
Applications
Pour tous travaux de chantiers et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,31 € HT
/ boite
223,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
