Références
SAM :BR-1
Rubix :0149-5305703
EAN :3272670737839

Détails articles : BOITE DE RANGEMENT POUR PETITES PIECES BR-1
BOÎTE DE RANGEMENT POUR PETITES PIÈCES
Points forts
RESISTANCE
Couvercle renforcée incassable.
SECURITE
Fermeture de sécurité empêchant l'ouverture des compartiments pendant le transport.
Couvercle renforcée incassable.
SECURITE
Fermeture de sécurité empêchant l'ouverture des compartiments pendant le transport.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 330 mm |
| Hauteur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,26 € HT
/ unité
302,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
