Références
Spartex :891896
Rubix :Z600-7331115
EAN :3660338445170

Détails articles : BAC PLIABLE 39L 600X400X215
Bacs pliants en polypropylène pratiques pour le transport et le stockage
Notre gamme de bacs pliables est disponible en différents modèles et hauteurs.
2 poignées ouvertes
Notre gamme de bacs pliables est disponible en différents modèles et hauteurs.
2 poignées ouvertes
Points forts
Optimisation de l'espace de stockage et du transport
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 39 l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 215 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,60 € HT
/ unité
41,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
