Références
Spartex :891898
Rubix :Z600-7331113
EAN :3660338445194

Documents
Détails articles : BAC PLIABLE AVEC COUVERCLE 39L - 600X400X223
Bacs pliants en polypropylène pratiques pour le transport et le stockage
Notre gamme de bacs pliables est disponible en différents modèles et hauteurs.
2 poignées ouvertes
Notre gamme de bacs pliables est disponible en différents modèles et hauteurs.
2 poignées ouvertes
Bac pliable avec couvercle
Points forts
Optimisation de l'espace de stockage et du transport
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 39 l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 223 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,35 € HT
/ unité
48,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
